Eriks
ZEC

ZEC Tuyau thermoplast OL760100 1/2" SAE100R7-08

  • ERIKS:14042460
Image 1
TUYAUX THERMOPLASTIQUES SÉRIE OL7 REVÊTEMENT "OIL PROOF"
PRESSION DE 70 A 250 BARS
MICRO-PERFORÉ
Ajouter à la liste

10,90 €/ Mètrehors TVA

13,19 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

42,245 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ZEC
Type
OL7
Code
100R7-08
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int.
12.7 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Diamètre extérieur
20.3 mm
Pression maximum de service
140 bar
Pression de travail maximum
14 MPa
Pression de travail maximum
2030 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
560 bar
Pression d'éclatement minimum
56 MPa
Pression d'éclatement minimum
8122 psi
Rayon de courbure min.
75 mm
Matériau de la paroi intérieur
Polyester thermoplastique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Polyuréthane, perforé
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Tresses en textile
Poids
0.219 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R7
Norme ISO
ISO 3949
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ZEC Douille à sertir R7/R8 BP12R7VZN

  • Eriks:14042464
  • Manufacturer:BP12R7VZN
Non disponible en ligne
450 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Contactez-nous