Eriks
ZEC

ZEC Tuyau thermoplast OL750100 3/8" SAE100R7-06

  • ERIKS:14010251
Image 1
TUYAUX THERMOPLASTIQUES SÉRIE OL7 REVÊTEMENT "OIL PROOF"
PRESSION DE 70 A 250 BARS
MICRO-PERFORÉ
Ajouter à la liste

7,91 €/ Mètrehors TVA

9,57 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

104 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ZEC
Type
OL7
Code
100R7-06
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int.
9.5 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Diamètre extérieur
16 mm
Pression maximum de service
175 bar
Pression de travail maximum
17.5 MPa
Pression de travail maximum
2537 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
700 bar
Pression d'éclatement minimum
70 MPa
Pression d'éclatement minimum
10220 psi
Rayon de courbure min.
55 mm
Matériau de la paroi intérieur
Polyester thermoplastique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Polyuréthane, perforé
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Tresses en textile
Poids
0.155 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R7
Norme ISO
ISO 3949
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ZEC Douille à sertir R7/R8 BP38R7ZN

  • Eriks:14010252
  • Manufacturer:BP38R7ZN

2,92 €/ Unitéhors TVA

3,53 €TVA incluse

414 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

FLEXION Douille à sertir QFJ0706

  • Eriks:14340729
  • Manufacturer:QFJ0706

14,11 €/ Unitéhors TVA

17,07 €TVA incluse

75 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026