7,26 €/ Mètrehors TVA
8,78 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
82 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ZEC |
Type | OL7 |
Code | 100R7-05 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Flexible diam. int. | 8 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Diamètre extérieur | 14.3 mm |
Pression maximum de service | 190 bar |
Pression de travail maximum | 19 MPa |
Pression de travail maximum | 2750 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 760 bar |
Pression d'éclatement minimum | 76 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 11096 psi |
Rayon de courbure min. | 45 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Polyester thermoplastique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Polyuréthane, perforé |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Tresses en textile |
Poids | 0.128 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme SAE | SAE 100 R7 |
Norme ISO | ISO 3949 |
7,74 €/ Unitéhors TVA
9,37 €TVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026