Eriks
ZEC

ZEC Tuyau thermoplast OL710100 1/8" SAE100R7-02

  • ERIKS:13621906
Image 1
TUYAUX THERMOPLASTIQUES SÉRIE OL7 REVÊTEMENT "OIL PROOF"
PRESSION DE 70 A 250 BARS
MICRO-PERFORÉ
Ajouter à la liste

3,95 €/ Mètrehors TVA

4,78 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ZEC
Type
OL7
Code
100R7-02
Flexible diam. int.
1/8" in
Flexible diam. int.
3.5 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN03
Diamètre extérieur
8.5 mm
Pression maximum de service
230 bar
Pression de travail maximum
23 MPa
Pression de travail maximum
3335 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
920 bar
Pression d'éclatement minimum
92 MPa
Pression d'éclatement minimum
13432 psi
Rayon de courbure min.
12 mm
Matériau de la paroi intérieur
Polyester thermoplastique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Polyuréthane, perforé
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Tresses en textile
Poids
0.057 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R7
Norme ISO
ISO 3949
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ZEC Douille à sertir R7 BP18R7

  • Eriks:14599934
  • Manufacturer:BP18R7

1,65 €/ Unitéhors TVA

2,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026