61,46 €/ Mètrehors TVA
74,37 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ZEC |
Type | OL8 NC |
Code | 100R8-16 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. | 25.4 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Diamètre extérieur | 34.7 mm |
Pression maximum de service | 145 bar |
Pression de travail maximum | 14.5 MPa |
Pression de travail maximum | 2102 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 580 bar |
Pression d'éclatement minimum | 58 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 8468 psi |
Rayon de courbure min. | 200 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Polyester thermoplastique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Polyuréthane |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Orange |
Matériau d'insert | Tresses en textile |
Poids | 0.505 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme SAE | SAE 100 R8 |
Norme ISO | ISO 3949 |
8,53 €/ Unitéhors TVA
10,32 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026