Eriks
ZEC

ZEC Tuyau thermoplast non conducteur OL8847001 5/32" SAE100R8-02.5

  • ERIKS:14079378
Image 1
TUYAUX THERMOPLASTIQUES SÉRIE OL8 NON CONDUCTEUR - WATERPROOF COVER
PRESSION DE 145 A 420 BARS
NON MICRO-PERFORÉ
Ajouter à la liste

12,35 €/ Mètrehors TVA

14,94 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ZEC
Type
OL8 NC
Code
SAE100R8-02.5
Flexible diam. int.
5/32" in
Flexible diam. int.
4 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN04
Diamètre extérieur
8 mm
Pression maximum de service
420 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
1680 bar
Rayon de courbure min.
35 mm
Matériau de la paroi intérieur
Polyester thermoplastique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Polyuréthane
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Orange
Matériau d'insert
Tresses en textile
Poids
0.044 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme ISO
ISO 3949
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ZEC Douille à sertir R8 BP480L5

  • Eriks:14599891
  • Manufacturer:BP480L5

1,51 €/ Unitéhors TVA

1,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026