38,54 €/ Mètrehors TVA
46,63 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
30 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ZEC |
Type | OL8 NC |
Code | 100R8-10 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Flexible diam. int. | 16 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Diamètre extérieur | 23.5 mm |
Pression maximum de service | 195 bar |
Pression de travail maximum | 19.5 MPa |
Pression de travail maximum | 2828 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 780 bar |
Pression d'éclatement minimum | 78 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 11388 psi |
Rayon de courbure min. | 125 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Polyester thermoplastique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Polyuréthane |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Orange |
Matériau d'insert | Tresses en textile |
Poids | 0.265 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme SAE | SAE 100 R8 |
Norme ISO | ISO 3949 |
15,23 €/ Unitéhors TVA
18,43 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026