27,65 €/ Mètrehors TVA
33,46 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
70 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ZEC |
Type | OL8 NC |
Code | 100R8-08 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. | 12.7 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Diamètre extérieur | 20.3 mm |
Pression maximum de service | 245 bar |
Pression de travail maximum | 24.5 MPa |
Pression de travail maximum | 3552 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 980 bar |
Pression d'éclatement minimum | 98 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 14308 psi |
Rayon de courbure min. | 95 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Polyester thermoplastique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Polyuréthane |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Orange |
Matériau d'insert | Tresses en textile |
Poids | 0.225 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme SAE | SAE 100 R8 |
Norme ISO | ISO 3949 |
18,07 €/ Unitéhors TVA
21,86 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026