24,74 €/ Mètrehors TVA
29,94 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
84 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ZEC |
Type | OL8 NC |
Code | 100R8-06 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. | 9.5 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Pression maximum de service | 280 bar |
Pression de travail maximum | 28 MPa |
Pression de travail maximum | 4060 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1120 bar |
Pression d'éclatement minimum | 112 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 16352 psi |
Rayon de courbure min. | 70 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Polyester thermoplastique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Polyuréthane |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Orange |
Matériau d'insert | Tresses en textile |
Poids | 0.146 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme SAE | SAE 100 R8 |
Norme ISO | ISO 3949 |
2,92 €/ Unitéhors TVA
3,53 €TVA incluse
414 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202614,11 €/ Unitéhors TVA
17,07 €TVA incluse
75 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026