21,63 €/ Mètrehors TVA
26,17 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ZEC |
Type | OL8 NC |
Code | 100R8-05 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Flexible diam. int. | 8 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Diamètre extérieur | 14.3 mm |
Pression maximum de service | 325 bar |
Pression de travail maximum | 32.5 MPa |
Pression de travail maximum | 4712 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1300 bar |
Pression d'éclatement minimum | 130 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 18980 psi |
Rayon de courbure min. | 60 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Polyester thermoplastique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Polyuréthane |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Orange |
Matériau d'insert | Tresses en textile |
Poids | 0.126 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme ISO | ISO 3949 |