31,31 €/ Mètrehors TVA
37,89 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
80 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ZEC |
Type | OL7 NC |
Code | 100R7-16 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. | 25.4 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Diamètre extérieur | 33.6 mm |
Pression maximum de service | 70 bar |
Pression de travail maximum | 7 MPa |
Pression de travail maximum | 1015 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 280 bar |
Pression d'éclatement minimum | 28 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 4088 psi |
Rayon de courbure min. | 200 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Polyester thermoplastique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Polyuréthane |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Orange |
Matériau d'insert | Tresses en textile |
Poids | 0.403 kg/m |
Plage de température | de -54 jusqu'à 100 °C |
Norme SAE | SAE 100 R7 |
Norme ISO | ISO 3949 |
10,05 €/ Unitéhors TVA
12,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026