4,64 €/ Mètrehors TVA
5,61 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ZEC |
Type | OL7 NC |
Code | SAE100R7-02.5 |
Flexible diam. int. | 5/32" in |
Flexible diam. int. | 4 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN04 |
Diamètre extérieur | 8.9 mm |
Pression maximum de service | 250 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1000 bar |
Rayon de courbure min. | 25 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Polyester thermoplastique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Polyuréthane |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Orange |
Matériau d'insert | Tresses en textile |
Poids | 0.058 kg/m |
Plage de température | de -54 jusqu'à 100 °C |
Norme SAE | SAE 100 R7 |
Norme ISO | ISO 3949 |
1,68 €/ Unitéhors TVA
2,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026