20,78 €/ Mètrehors TVA
25,14 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ZEC |
Type | OL7 NC |
Code | 100R7-12 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. | 19 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Diamètre extérieur | 26.5 mm |
Pression maximum de service | 90 bar |
Pression de travail maximum | 9 MPa |
Pression de travail maximum | 1305 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 360 bar |
Pression d'éclatement minimum | 36 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 5256 psi |
Rayon de courbure min. | 145 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Polyester thermoplastique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Polyuréthane |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Orange |
Matériau d'insert | Tresses en textile |
Poids | 0.33 kg/m |
Plage de température | de -54 jusqu'à 100 °C |
Norme SAE | SAE 100 R7 |
Norme ISO | ISO 3949 |
8,57 €/ Unitéhors TVA
10,37 €TVA incluse
246 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026