Eriks
ZEC

ZEC Tuyau thermoplast non conducteur OL747001 5/16" SAE100R7-05

  • ERIKS:14079347
Image 1
TUYAUX THERMOPLASTIQUES SÉRIE OL7 NON CONDUCTEUR - WATERPROOF COVER
PRESSION DE 70 A 250 BARS
NON MICRO-PERFORÉ
Ajouter à la liste

8,15 €/ Mètrehors TVA

9,86 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ZEC
Type
OL7 NC
Code
100R7-05
Flexible diam. int.
5/16" in
Flexible diam. int.
8 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Diamètre extérieur
14.3 mm
Pression maximum de service
190 bar
Pression de travail maximum
19 MPa
Pression de travail maximum
2755 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
760 bar
Pression d'éclatement minimum
76 MPa
Pression d'éclatement minimum
11096 psi
Rayon de courbure min.
45 mm
Matériau de la paroi intérieur
Polyester thermoplastique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Polyuréthane
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Orange
Matériau d'insert
Tresses en textile
Poids
0.128 kg/m
Plage de température
de -54 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R7
Norme ISO
ISO 3949
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ZEC Douille à sertir R7/R8 BP516R7VZN

  • Eriks:14030802
  • Manufacturer:BP516R7VZN
Non disponible en ligne
478 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026
Contactez-nous