Eriks
ZEC

ZEC Tuyau thermoplast non conducteur OL737001 1/4" SAE100R7-04

  • ERIKS:14079345
Image 1
TUYAUX THERMOPLASTIQUES SÉRIE OL7 NON CONDUCTEUR - WATERPROOF COVER
PRESSION DE 70 A 250 BARS
NON MICRO-PERFORÉ
Ajouter à la liste

5,29 €/ Mètrehors TVA

6,40 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ZEC
Type
OL7 NC
Code
100R7-04
Flexible diam. int.
1/4" in
Flexible diam. int.
6.4 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Diamètre extérieur
11.8 mm
Pression maximum de service
200 bar
Pression de travail maximum
20 MPa
Pression de travail maximum
2900 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
800 bar
Pression d'éclatement minimum
80 MPa
Pression d'éclatement minimum
11680 psi
Rayon de courbure min.
35 mm
Matériau de la paroi intérieur
Polyester thermoplastique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Polyuréthane
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Orange
Matériau d'insert
Tresses en textile
Poids
0.09 kg/m
Plage de température
de -54 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R7
Norme ISO
ISO 3949
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ZEC Douille à sertir R7/R8 BP14R7ZN

  • Eriks:14036013
  • Manufacturer:BP14R7ZN

1,40 €/ Unitéhors TVA

1,69 €TVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026