4,48 €/ Mètrehors TVA
5,42 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ZEC |
Type | OL7 NC |
Code | 100R7-03 |
Flexible diam. int. | 3/16" in |
Flexible diam. int. | 4.8 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN05 |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Pression maximum de service | 210 bar |
Pression de travail maximum | 21 MPa |
Pression de travail maximum | 3045 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 840 bar |
Pression d'éclatement minimum | 84 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 12264 psi |
Rayon de courbure min. | 30 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Polyester thermoplastique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Polyuréthane |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Orange |
Matériau d'insert | Tresses en textile |
Poids | 0.073 kg/m |
Plage de température | de -54 jusqu'à 100 °C |
Norme SAE | SAE 100 R7 |
Norme ISO | ISO 3949 |
1,55 €/ Unitéhors TVA
1,88 €TVA incluse
71 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026