Eriks
ZARGES

ZARGES Escalier plate-forme-alu-roulettes (4 marches incl.plate-forme)

  • ERIKS:23859994
  • Fabricant:4003866419722
Image 1
Solution sûre et légère pour un travail flexible : montée aisée, stabilité optimale grâce aux quatre rouleaux élastiques et manipulation aisée.

Solution sûre et légère pour un travail flexible : montée aisée, stabilité optimale grâce aux quatre rouleaux élastiques et manipulation aisée.
Montage simple et rapide grâce à des nouveaux éléments de liaison.
Mobile et rapidement disponible en raison de quatre roulettes de guidage à ressort (dont deux avec frein).
Sécurité maximale grâce à un garde-corps trilatéral d'une hauteur de 1,00 m.
Montée confortable grâce à des marches de 200 mm de profondeur.
Grande plate-forme de station debout 600 x 800 mm.
Charge maximale 150 kg.
Conseils et particularités
Rambarde des deux côtés selon EN 131-7 en option sur les montées.
Conforme à la norme EN 131-7.
Normes : EN 131-7
Matériau: Aluminium naturel
Hauteur du garde-corps: 1000 m
Largeur de plate-forme: 600 mm
Longueur de plate-forme: 800 mm
Revêtement: naturel
Liaison montant-marches / échelons rivetée: soudées
Profondeur des marches: 200 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches: 240 mm
Type d’échelon / de marche: nervuré
Ajouter à la liste

1 279,00 €/ Unitéhors TVA

1 547,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ZARGES