Eriks
ZARGES

ZARGES Boîte Mini-Box XS IM : 450 x 290 x 180 mm

  • ERIKS:12971341
  • Fabricant:4003866408603
Image 1
Boîte stable en alliage léger

•     Alliage d'aluminium extrêmement résistant
Résistant à la corrosion.
Protégé contre les projections de poussière et d'eau.
Très stable grâce aux 3 cadres de profils entièrement soudés.
•     Meilleure protection
Joint de couvercle continu.
Fermetures rabattables avec serrures tubulaires.
Charnières en acier inoxydable.
•     Grand confort d'utilisation
Poignées abattantes à ressort gainées de plastique.
Couvercle autobloquant.


Modèles Mini-Box XS avec poignée de coffre sur la partie avant.
Ajouter à la liste

294,36 €/ Unitéhors TVA

356,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ZARGES
Longueur
500 mm
Largeur
340 mm
Hauteur
200 mm
Contenu
24 l
Poids
31 kg