Eriks
ZARGES

ZARGES Boîte Mini-Box Plus IM : 550 x 350 x 310 mm

  • ERIKS:12971218
  • Fabricant:4003866408771
Image 1
Boîte stable en alliage léger

•     Alliage d'aluminium extrêmement résistant
Résistant à la corrosion.
Protégé contre les projections de poussière et d'eau.
Très stable grâce aux 3 cadres de profils entièrement soudés.
•     Meilleure protection
Joint de couvercle continu.
Fermetures rabattables avec serrures tubulaires.
Charnières en acier inoxydable.
•     Grand confort d'utilisation
Poignées abattantes à ressort gainées de plastique.
Couvercle autobloquant.

Ajouter à la liste

396,94 €/ Unitéhors TVA

480,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ZARGES
Longueur
600 mm
Largeur
400 mm
Hauteur
330 mm
Contenu
60 l
Poids
45 kg