Eriks
ZARGES

ZARGES Boîte Mini-Box IM : 550 x 350 x 220 mm

  • ERIKS:12971265
  • Fabricant:4003866408610
Image 1
Boîte stable en alliage léger

•     Alliage d'aluminium extrêmement résistant
Résistant à la corrosion.
Protégé contre les projections de poussière et d'eau.
Très stable grâce aux 3 cadres de profils entièrement soudés.
•     Meilleure protection
Joint de couvercle continu.
Fermetures rabattables avec serrures tubulaires.
Charnières en acier inoxydable.
•     Grand confort d'utilisation
Poignées abattantes à ressort gainées de plastique.
Couvercle autobloquant.


Modèles Mini-Box avec poignée de coffre sur la partie avant.
Ajouter à la liste

297,93 €/ Unitéhors TVA

360,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ZARGES
Longueur
600 mm
Largeur
400 mm
Hauteur
240 mm
Contenu
42 l
Poids
4 kg