Eriks
ZARGES

ZARGES Boîte Maxi-Box IM : 850 x 450 x 350 mm

  • ERIKS:12971288
  • Fabricant:4003866408634
Image 1
Boîte stable en alliage léger

•     Alliage d'aluminium extrêmement résistant
Résistant à la corrosion.
Protégé contre les projections de poussière et d'eau.
Très stable grâce aux 3 cadres de profils entièrement soudés.
•     Meilleure protection
Joint de couvercle continu.
Fermetures rabattables avec serrures tubulaires.
Charnières en acier inoxydable.
•     Grand confort d'utilisation
Poignées abattantes à ressort gainées de plastique.
Couvercle autobloquant.

Ajouter à la liste

697,70 €/ Unitéhors TVA

844,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ZARGES
Longueur
900 mm
Largeur
500 mm
Hauteur
370 mm
Contenu
135 l
Poids
69 kg