-gate-valve-cf8m-fig-1851-a.jpg&w=1536&q=80)
-gate-valve-cf8m-fig-1851-b.jpg&w=1536&q=80)

-gate-valve-cf8m-fig-1851-a.jpg&w=160&q=80)
-gate-valve-cf8m-fig-1851-b.jpg&w=160&q=80)

7 340,00 €/ Unitéhors TVA
8 881,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/07/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | YVI (YDF) |
Type | 1871 |
Norme | ASME |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8M |
Diamètre nominale | 8" (200) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 300 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | ASME B16.10, T2, Serie 10 |
Longueur totale | 419 mm |
Type de commande | Volant, tige montante non-tournante |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Trim 12 |
Matière de la pelle | ASTM A351 CF8M |
Matière de l'axe | ASTM A479 316 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du chapeau | ASTM A351 CF8M |
Matière du joint de chapeau | Acier inoxydable 316 SW PTFE |
Matière de l'actionneur | Fonte ductile |
Température minimum de service | -29 °C |
Température maximum de service | 500 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 50 bar |
DN | 8" (200) |
A | 380 mm |
H | 984 mm |
L | 419 mm |
M | 400 mm |
Poids | 220 kg |