Eriks
YVI (YDF)

YVI (YDF) Vannes à opercule Type: 1871 Acier inoxydable/Trim 12 Class 300 Bride 6" (150)

  • ERIKS:14380825
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Robinet à opercule en acier inoxydable, OS&Y avec tête à brides et raccords à brides, classe 300.
Ajouter à la liste

4 537,00 €/ Unitéhors TVA

5 489,77 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
YVI (YDF)
Type
1871
Norme
ASME
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
6" (150)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 300
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T2, Serie 10
Longueur totale
403 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Trim 12
Matière de la pelle
ASTM A351 CF8M
Matière de l'axe
ASTM A479 316
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
ASTM A351 CF8M
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable 316 SW PTFE
Matière de l'actionneur
Fonte ductile
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
500 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
50 bar
DN
6" (150)
A
318 mm
H
768 mm
L
403 mm
M
350 mm
Poids
146 kg