Eriks
YVI (YDF)

YVI (YDF) Vannes à opercule Type: 1870 Acier/Trim 8 Class 300 Bride 12" (300)

  • ERIKS:14281735
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Robinet à opercule en acier coulé, OS&Y avec tête à brides et raccords à brides, classe 300.
Ajouter à la liste

5 620,00 €/ Unitéhors TVA

6 800,20 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
YVI (YDF)
Type
1870
Norme
ASME
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
12" (300)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 300
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T2, Serie 10
Longueur totale
502 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Trim 8
Matière de la pelle
ASTM A216 WCB
Matière de l'axe
ASTM A182 F6A
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
ASTM A216 WCB
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable 304 SW graphite
Matière de l'actionneur
Fonte ductile
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
426 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
20 bar
Approbations
ISO 15848
DN
12" (300)
A
521 mm
H
1413 mm
L
502 mm
M
500 mm
Poids
475 kg