Eriks
YVI (YDF)

YVI (YDF) Vannes à opercule Type: 1851 Acier inoxydable/Trim 12 Class 150 Bride 12" (300)

  • ERIKS:14380811
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Robinet à opercule en acier inoxydable, OS&Y avec tête à brides et raccords à brides, classe150.
Ajouter à la liste

8 335,00 €/ Unitéhors TVA

10 085,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/07/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
YVI (YDF)
Type
1851
Norme
ASME
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
12" (300)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 150
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T1, Serie 7
Longueur totale
356 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Trim 12
Matière de la pelle
ASTM A351 CF8M
Matière de l'axe
ASTM A479 316
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
ASTM A351 CF8M
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable 316 SW PTFE
Matière de l'actionneur
Fonte ductile
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
500 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
20 bar
DN
12" (300)
A
483 mm
H
1396 mm
L
356 mm
M
450 mm
Poids
274 kg