Eriks
YVI (YDF)

YVI (YDF) Vannes à opercule Type: 1850 Acier/Trim 8 Réducteur Class 150 Bride 8" (200)

  • ERIKS:13667561
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Robinet à opercule en acier coulé, OS&Y avec tête à brides et raccords à brides, classe 150.
Ajouter à la liste

1 485,00 €/ Unitéhors TVA

1 796,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
YVI (YDF)
Type
1850
Norme
ASME
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
8" (200)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 150
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T1, Serie 7
Longueur totale
292 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Passage intégral
Oui
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Avec indicateur de position
Non
Joint
Trim 8
Matière de la pelle
ASTM A216 WCB
Matière de l'axe
ASTM A182 F6A
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
ASTM A216 WCB
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable 304 SW graphite
Matière de l'actionneur
Fonte ductile
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
426 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
20 bar
Approbations
ISO 15848
DN
8" (200)
A
343 mm
H
1100 mm
L
292 mm
M
530 mm
Poids
131 kg