10 590,00 €/ Unitéhors TVA
12 813,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/07/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | YVI (YDF) |
Type | 1850 |
Norme | ASME |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A216 WCB |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | 24" (600) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 150 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | ASME B16.10, T1, Serie 7 |
Longueur totale | 508 mm |
Type de commande | Réducteur quart de tour |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F25 |
Passage intégral | Oui |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Avec indicateur de position | Non |
Joint | Trim 8 |
Matière de la pelle | ASTM A216 WCB |
Matière de l'axe | ASTM A182 F6A |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du chapeau | ASTM A216 WCB |
Matière du joint de chapeau | Acier inoxydable 304 SW graphite |
Matière de l'actionneur | Fonte ductile |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 426 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 20 bar |
Approbations | ISO 15848 |
DN | 24" (600) |
A | 813 mm |
H | 2558 mm |
L | 508 mm |
M | 540 mm |
Poids | 1305 kg |