1 825,00 €/ Unitéhors TVA
2 208,25 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | YVI (YDF) |
Type | 1850 |
Norme | ASME |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A216 WCB |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | 10" (250) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 150 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | ASME B16.10, T1, Serie 7 |
Longueur totale | 330 mm |
Type de commande | Volant, tige montante non-tournante |
Passage intégral | Oui |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Avec indicateur de position | Non |
Joint | Trim 8 |
Matière de la pelle | ASTM A216 WCB |
Matière de l'axe | ASTM A182 F6A |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du chapeau | ASTM A216 WCB |
Matière du joint de chapeau | Acier inoxydable 304 SW graphite |
Matière de l'actionneur | Fonte ductile |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 426 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 20 bar |
Approbations | ISO 15848 |
DN | 10" (250) |
A | 406 mm |
H | 1166 mm |
L | 330 mm |
M | 400 mm |
Poids | 193 kg |