Eriks
YVI (YDF)

YVI (YDF) Robinet à soupape Type: 1827 Acier inoxydable/Trim 12 Soupape fixe Droit Class 300 Bride 10" (250)

  • ERIKS:14673567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne d'arrêt en acier inoxydable coulé, OS&Y avec tête à brides et raccords à brides, Classe 300.
Ajouter à la liste

12 020,00 €/ Unitéhors TVA

14 544,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
YVI (YDF)
Type
1827
Norme
ASME
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
10" (250)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 300
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T2, Serie 15
Longueur totale
622 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Trim 12
Matiériau du clapet
ASTM A182 F316
Matière de l'axe
ASTM A182 F316
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
ASTM A351 CF8M
Matière du joint de chapeau
SWG 316/Graphite
Matière de l'actionneur
Fonte ductile
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
538 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
50 bar
DN
10" (250)
H
784 mm
L
622 mm
M
560 mm
Poids
319 kg