1 701,00 €/ Unitéhors TVA
2 058,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/06/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | YVI (YDF) |
Type | 1826 |
Norme | ASME |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8M |
Diamètre nominale | 4" (100) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 150 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | ASME B16.10, T1, Serie 15 |
Longueur totale | 292 mm |
Type de commande | Volant, tige montante tournante |
Type de soupape | Soupape fixe |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Trim 12 |
Matiériau du clapet | ASTM A182 F316 |
Matière de l'axe | ASTM A182 F316 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du chapeau | ASTM A351 CF8M |
Matière du joint de chapeau | SWG 316/Graphite |
Matière de l'actionneur | Fonte ductile |
Température minimum de service | -29 °C |
Température maximum de service | 538 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 20 bar |
DN | 4" (100) |
H | 432 mm |
L | 292 mm |
M | 300 mm |
Poids | 50 kg |