Eriks
YVI (YDF)

YVI (YDF) Robinet à soupape Type: 1821 Acier/Trim 8 Soupape fixe Droit Class 300 Bride 4" (100)

  • ERIKS:12605691
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vanne d'arrêt en acier coulé, OS&Y avec tête à brides et raccords à brides, classe 300.
Ajouter à la liste

1 044,00 €/ Unitéhors TVA

1 263,24 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
YVI (YDF)
Type
1821
Norme
ASME
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
4" (100)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 300
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T2, Serie 15
Longueur totale
256 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Trim 8
Matiériau du clapet
ASTM A105N
Matière de l'axe
ASTM A182 F6A
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
ASTM A216 WCB
Matière du joint de chapeau
SWG 304/Graphite
Matière de l'actionneur
Fonte ductile
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
425 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
50 bar
DN
4" (100)
H
463 mm
L
356 mm
M
350 mm
Poids
76 kg