3 427,00 €/ Unitéhors TVA
4 146,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/06/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | YVI (YDF) |
Type | 1820 |
Norme | ASME |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A216 WCB |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | 10" (250) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 150 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | ASME B16.10, T1, Serie 15 |
Longueur totale | 622 mm |
Type de commande | Volant, tige montante tournante |
Type de soupape | Soupape fixe |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Trim 8 |
Matiériau du clapet | ASTM A105N |
Matière de l'axe | ASTM A182 F6A |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du chapeau | ASTM A216 WCB |
Matière du joint de chapeau | SWG 304/Graphite |
Matière de l'actionneur | Fonte ductile |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 425 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 20 bar |
DN | 10" (250) |
H | 608 mm |
L | 622 mm |
M | 450 mm |
Poids | 289 kg |