16 660,00 €/ Unitéhors TVA
20 158,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/06/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | YVI (YDF) |
Type | 1817 |
Norme | ASME |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8M |
Diamètre nominale | 14" (350) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 300 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | ASME B16.10, T2, Serie 17 |
Longueur totale | 838 mm |
Type de clapet | Clapet à battant |
Joint | Trim 12 |
Matiériau du clapet | ASTM A351 CF8M |
Matière du chapeau | ASTM A351 CF8M |
Matière du joint du couvercle | Acier inoxydable 304 SW graphite |
Matière de l'axe | ASTM A182 F316 |
Matière du bras | ASTM A351 CF8M |
Température minimum de service | -29 °C |
Température maximum de service | 538 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 50 |
DN | 14" (350) |
A | 584 mm |
H | 609 mm |
L | 838 mm |
Poids | 595 kg |