Eriks
YVI (YDF)

YVI (YDF) Clapet anti-retour Type: 1817 Acier inoxydable/Trim 12 Clapet à battant Droit Class 300 Bride 10" (250)

  • ERIKS:14673574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8 315,00 €/ Unitéhors TVA

10 061,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
YVI (YDF)
Type
1817
Norme
ASME
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
10" (250)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 300
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T2, Serie 17
Longueur totale
622 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Joint
Trim 12
Matiériau du clapet
ASTM A351 CF8M
Matière du chapeau
ASTM A351 CF8M
Matière du joint du couvercle
Acier inoxydable 304 SW graphite
Matière de l'axe
ASTM A182 F316
Matière du bras
ASTM A351 CF8M
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
538 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
50
DN
10" (250)
A
444 mm
H
454 mm
L
622 mm
Poids
310 kg