Eriks
YVI (YDF)

YVI (YDF) Clapet anti-retour Type: 1816 Acier inoxydable/Trim 12 Clapet à battant Droit Class 150 Bride 2" (50)

  • ERIKS:14673586
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

563,50 €/ Unitéhors TVA

681,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
YVI (YDF)
Type
1816
Norme
ASME
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 150
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T2, Serie 17
Longueur totale
203 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Joint
Trim 12
Matiériau du clapet
ASTM A351 CF8M
Matière du chapeau
ASTM A351 CF8M
Matière du joint du couvercle
Acier inoxydable 304 SW graphite
Matière de l'axe
ASTM A182 F316
Matière du bras
ASTM A351 CF8M
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
538 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
20
DN
2" (50)
A
152 mm
H
153 mm
L
203 mm
Poids
15 kg