Eriks
YVI (YDF)

YVI (YDF) Clapet anti-retour Type: 1811 Acier/Trim 8 Clapet à battant Droit Class 300 Bride 6" (150)

  • ERIKS:12605694
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clapet antiretour en acier coulé avec couvercle à brides et raccords à brides, classe 300.
Ajouter à la liste

1 330,00 €/ Unitéhors TVA

1 609,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
YVI (YDF)
Type
1811
Norme
ASME
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
6" (150)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 300
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T2, Serie 17
Longueur totale
445 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Joint
Trim 8
Matiériau du clapet
ASTM A216 WCB
Matière du chapeau
ASTM A216 WCB
Matière du joint du couvercle
Acier inoxydable 304 SW graphite
Matière de l'axe
ASTM A276 410
Matière du bras
ASTM A216 WCB
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
425 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
50
DN
6" (150)
A
318 mm
H
323 mm
L
445 mm
Poids
118 kg