879,50 €/ Unitéhors TVA
1 064,20 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | YVI (YDF) |
Type | 1810 |
Norme | ASME |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A216 WCB |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | 6" (150) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 150 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | ASME B16.10, T1, Serie 15 |
Longueur totale | 356 mm |
Type de clapet | Clapet à battant |
Joint | Trim 8 |
Matiériau du clapet | ASTM A216 WCB |
Matière du chapeau | ASTM A216 WCB |
Matière du joint du couvercle | Acier inoxydable 304 SW graphite |
Matière de l'axe | ASTM A276 410 |
Matière du bras | ASTM A216 WCB |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 425 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 20 |
DN | 6" (150) |
A | 279 mm |
H | 309 mm |
L | 356 mm |
Poids | 79 kg |