Eriks
YVI (YDF)

YVI (YDF) Clapet anti-retour Type: 1810 Acier/Trim 8 Clapet à battant Droit Class 150 Bride 2" (50)

  • ERIKS:12250974
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clapet antiretour en acier coulé avec couvercle à brides et raccords à brides, classe 150.
Ajouter à la liste

217,00 €/ Unitéhors TVA

262,57 €TVA incluse

67 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
YVI (YDF)
Type
1810
Norme
ASME
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 150
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T1, Serie 15
Longueur totale
203 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Joint
Trim 8
Matiériau du clapet
ASTM A216 WCB
Matière du chapeau
ASTM A216 WCB
Matière du joint du couvercle
Acier inoxydable 304 SW graphite
Matière de l'axe
ASTM A276 410
Matière du bras
ASTM A216 WCB
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
425 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
20
DN
2" (50)
A
152 mm
H
153 mm
L
203 mm
Poids
15 kg