Eriks
YOKOTA

YOKOTA Vissueses hydrotension 3/8"

  • ERIKS:11930015
  • Fabricant:8717981145690
Image 1
Les visseuses hydrotension Yokota, c'est-à-dire à pression hydraulique, sont massivement utilisées dans l’industrie d’assemblage où les tolérances
de couple de serrage sont strictes.
Elles sont légères, puissantes, compactes et surtout, sans couple de réaction pour l'utilisateur.
Modèle droit.
Ajouter à la liste

1 182,00 €/ Unitéhors TVA

1 430,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
YOKOTA
Raccord
3/8
Raccord aspiration
1/4
Régime
10,500 rpm
Diamètre arrivée d'air
6.5 mm
Niveau de puissance sonore
73 dB
Vibrations
3.3 m/s²