Eriks
YOKOTA

YOKOTA Visseuse droite

  • ERIKS:11929975
  • Fabricant:8717981000647
Image 1
Cette visseuse de Yokota est équipée d'un limiteur de couple.
Particulièrement conçue pour les applications de montage dans l'industrie.
Caractéristiques: * Conception ergonomique, bien équilibrée * Compacte et légère * Couple réglable en continu * Évacuation de l'air par la
poignée, insonorisation
Ajouter à la liste

630,00 €/ Unitéhors TVA

762,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
YOKOTA
Raccord
1/4
Raccord aspiration
1/8
Régime
1,700 rpm
Couple
1,0 - 3,2 Nm
Diamètre arrivée d'air
6.5 mm
Niveau de puissance sonore
77 dB
Vibrations
4 m/s²