Eriks
YOKOTA

YOKOTA Perceuse 6-8 mm 2.800 Rpm

  • ERIKS:23177333
  • Fabricant:8717981000678
Image 1
Cette perceuse de Yokota est idéale pour les petits travaux de précision dans l'industrie du blanc, des meubles et de l'aluminium.
La gachette à deux marches a concu pour avancer la vitesse de traivaille.
Caractéristiques : * Compacte et légère * Accès aux coins les plus petits * Faible niveau de vibration * Évacuation de l'air par la poignée,
insonorisation
Ajouter à la liste

387,00 €/ Unitéhors TVA

468,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
YOKOTA
Performance de/à
0.33 kW
Régime
2800 rpm
Raccord aspiration
1/4
Tourne à droite
Oui
Tourne à gauche
Non
Diamètre arrivée d'air
10 mm
Niveau de puissance sonore
76 dB
Vibrations
3 m/s²