Eriks
YOKOTA

YOKOTA Meuleuse d'angle 180x22mm

  • ERIKS:23177450
  • Fabricant:8717981000098
Image 1
Cette meuleuse d'angle à air comprimé de Yokota est utilisée pour le tronçonnage et la rectification.
Une machine industrielle de qualité supérieure.
La meuleuse est livrée avec un régulateur intégré qui assure une sécurité maximale et un régime précis, pour un fonctionnement optimal.
Le moteur pneumatique a une puissance élevée.
Caractéristiques : * Conception ergonomique, bien équilibrée * Compacte et légère * Pour le tronçonnage et la rectification *
Évacuation de l'air insonorisée * Équipée de manière standard d'une poignée latérale, vibration reduit
Ajouter à la liste

694,00 €/ Unitéhors TVA

839,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
YOKOTA
Régime
8500 rpm
Raccord aspiration
3/8
Diamètre arrivée d'air
13 mm
Niveau de puissance sonore
82 dB
Vibrations
2.3 m/s²
Diamètre capot
180 mm
Performance de/à
1.12 kW