Eriks
YOKOTA

YOKOTA Marteau pneumatique carré 12,3x16x28

  • ERIKS:23177357
  • Fabricant:8717981000050
Image 1
Ce marteau à dérouiller de Yokota est équipé d'un changeur rapide du burin.
Fréquence de frappe très élevée.
Pour des applications industrielles, l'ébarbage des cordons de soudure.
Caractéristiques : * Conception ergonomique, bien équilibré * Compact et léger * Faible niveau de vibrations et de bruit
Ajouter à la liste

331,00 €/ Unitéhors TVA

400,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
YOKOTA
Raccord aspiration
1/4
Diamètre arrivée d'air
6.5 mm
Course
22
Niveau de puissance sonore
91 dB
Vibrations
12 m/s²
Énergie par coup max.
5.1 J
Nombre d'impacts
4000
Mandrin
V12,3 x 16 x 28