Eriks
YOKOTA

YOKOTA Dérouilleur à aiguilles droit

  • ERIKS:23177358
  • Fabricant:8717981000067
Image 1
Ce marteau à décalaminer à aiguilles de Yokota est idéal pour une utilisation longue durée.
Fréquence de frappe très élevée.
Pour les applications industrielles.
Caractéristiques : * Conception ergonomique, bien équilibré * Peut être utilisé de la main droite ou de la main gauche
Ajouter à la liste

492,00 €/ Unitéhors TVA

595,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
YOKOTA
Raccord aspiration
1/4
Diamètre arrivée d'air
6.5 mm
Course
22
Niveau de puissance sonore
78 dB
Vibrations
10 m/s²
Nombre d'impacts
4000