840,00 €/ Unitéhors TVA
1 016,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | YOKOTA |
Raccord | 3/8 |
Raccord aspiration | 1/4 |
Régime | 6,500 rpm |
Couple | 145 Nm |
Diamètre arrivée d'air | 6.5 mm |
Niveau de puissance sonore | 81 dB |
Vibrations | 18 m/s² |