Eriks
WKK

WKK Collier cablage PA 6.6 4,8x200 vert

  • ERIKS:12659064
  • Fabricant:8717278572437
Image 1
Les colliers de câblage coloré sont fabriqués de polyamide en haute qualité et répondent aux plus hautes normes.
  • Résistent à l'huile et la graisse, le sel et les acides dilués.
  • Les coins doucement arrondis de la tête font les colliers de câblage facilement à installer et à manipuler.    
  • La pointe courbée Easy Insert* assure une entrée sans effort dans la tête.
*Easy Insert uniquement sur les mesures:
  • Largeur 2,5 mm de longueur < = 200 mm.
  • Largeur 3,6 mm de longueur < = 370 mm.
  • Largeur 4,8 mm de longueur < = 370 mm.
Chez les colliers de câblage avec des largeurs de 7,6 - 9,0 et 13,0 mm les pointes sont droites.
Ajouter à la liste

0,13 €/ Unitéhors TVA

0,16 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

1400 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0,13 €

-

100+

0,13 €

-

300+

0,12 €

10.00%

500+

0,11 €

15.00%

1000+

0,10 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WKK
Matériau
Plastique
Catégorie de qualité
PA 6.6
Couleur
Vert
Largeur de la bande
4.8 mm
Longueur de ruban
200 mm