Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensateur modèle 60 WRG2 PN40 DN40

  • ERIKS:11050670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WILLBRANDT
Type
60
Diamètre nominale
DN40
Classe de pression de la bride
PN40
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Type
60
Matériau de la paroi intérieur du soufflet
EPDM
Matériau de la paroi extérieur du soufflet
EPDM
Longueur totale
70 mm