Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WILLBRANDT |
Type | 60 |
Diamètre nominale | DN100 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Pression de service max. à 20 °C | 10 bar |
Type | 60 |
Matériau de la paroi intérieur du soufflet | EPDM |
Matériau de la paroi extérieur du soufflet | EPDM |
Longueur totale | 70 mm |