Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensateur 55 vert PN10 acier coulé 'A' DN1000

  • ERIKS:11256683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9 438,00 €/ Unitéhors TVA

11 419,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WILLBRANDT
Type
55
Diamètre nominale
DN1000
Classe de pression de la bride
PN10
Détection de mouvemant axial +
30 mm
Détection de mouvemant axial -
50 mm
Détection de mouvemant latérale +/-
30 mm
Détection de mouvemant angulaire +/-
8 °
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Résistance au vide à 20 °C
20 %
Code de couleur
Vert
Type
55
Matière de la bride
Acier galvanisé
Matériau de la paroi intérieur du soufflet
CSM (Hypalon)
Matériau d'insert
PA (nylon)
Matériau de la paroi extérieur du soufflet
CSM (Hypalon)
Norme d'Exécution
A
Exécution avec limiteur de mouvement
Non
Longueur totale
300 mm