1 558,70 €/ Unitéhors TVA
1 886,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WILLBRANDT |
Type | 55 |
Diamètre nominale | DN300 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Détection de mouvemant axial + | 30 mm |
Détection de mouvemant axial - | 30 mm |
Détection de mouvemant latérale +/- | 30 mm |
Détection de mouvemant angulaire +/- | 12 ° |
Pression de service max. à 20 °C | 16 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 20 % |
Code de couleur | Rouge |
Type | 55 |
Matière de la bride | Acier galvanisé |
Matériau de la paroi intérieur du soufflet | IIR (Butyl) |
Matériau d'insert | PA (nylon) |
Matériau de la paroi extérieur du soufflet | EPDM |
Norme d'Exécution | C |
Exécution avec limiteur de mouvement | Oui |
Longueur totale | 200 mm |